Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 Touch - plaque - blanc recyclé - 3 postes horizontal 71mm - 3 postes vertical 71mm - H85mm - L227mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène
Sublimez votre espace avec le cadre de finition Schneider Electric Odace Touch. Son mode de fixation est par clipsage. Il s'agit d'un appareil à 3 gangs. Ce dispositif permet un montage encastré. Il est blanc. Il est fabriqué en matériau thermoplastique ABS-UV stabilisé. La température de fonctionnement est comprise entre -5°C et +35°C et la température de stockage entre -5°C et +50°C. Ses degrés de protection sont IP21D et IK04. La gamme d'équipements électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour un meilleur confort, sécurité et connectivité. Elle offre un large choix de designs et d'accessoires pratiques, permettant de mélanger et d'assortir les couleurs et les combinaisons pour correspondre à tous les styles. Le produit est conforme à la norme 2006/95/CEE, EN 60669-1, NBN C 61-112-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
traitement antibactérien
avec grille de montage
diamètre de l'alésage (ouverture)
nombre d'unités, verticales
nombre d'unités, horizontales
montage encastré
adapté à une installation intégrée
adapté à un canal d'allège
Finition de la surface
Transparent
adapté à une boîte de sol
Classe de protection (IP)
IK
numéro RAL (équivalent)
Sens de montage
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription
largeur d'encastrement
hauteur d'encastrement
Traitement de surface
avec volet de protection
Nbre de postes
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur